Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP1121979
Cod. Produttore
1121979
Cod. EAN
4012195050230

Informazioni di prodotto

Profilato a C pesante, ideale per installazioni portanti robuste e versatili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla struttura modulare
  • Compatibile con canaline e staffe reggicavo per un montaggio flessibile
  • Riduce i tempi di posa con un design intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Assicura una solida base per quadri di comando affidabili
  • Contribuisce a una migliore organizzazione dei cavi, migliorando la sicurezza
  • Supporta l’efficienza energetica grazie a un’installazione ordinata e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

40 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

22,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

1,53 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

18 mm

momento di resistenza ly

1,1835 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

4,4539 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

1,05 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2,23 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

1,18 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

4,45 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

MS4022P2000FT PROFILATO FORATO, LAR