Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
CP7408705
Cod. Produttore
7408705
Cod. EAN
4012195693482

Informazioni di prodotto

  • Tipo: piastra montaggio
  • Compatibile con moduli vari
  • Apertura: 19,3x14,8 mm
  • Per 2 prese cablaggio
  • Serie: MPMT45 2C
  • Moduli schermati supportati
  • Materiale resistente
  • Consigliata quantità: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per l'installazione di due prese di cablaggio strutturato dei seguenti tipi: Brand-Rex: modulo schermato; EKU: modulo E-Stone; Dätwyler: moduli KS-T, MS-K e KU-T; R&M: moduli Snap-In e Keystone; Rutenbeck: moduli UM e UMflex; SETEC: moduli MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: moduli AMJ e UMJ. Misure in mm di un'apertura di installazione: 19,30 x 14,80.

materiale

Metallo

Produttore

MPMT45 2C TELAIO DI SUPPORTO SYSTEM