Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6006489
Cod. Produttore
6006489
Cod. EAN
4012196933433

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MPG 90 A4 Piastra
  • Funzione: Montaggio a parete
  • Tipo fissaggio: Senza viti
  • Applicazione: Passerelle grigliate
  • Materiale: Acciaio A4
  • Serie: MPG 90
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
  • Uso: Fissaggio sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il fissaggio a parete senza viti di passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

larghezza della piastra

95 mm

altezza della piastra

90 mm

Produttore

MPG 90 A4 PIASTRA DI MONT. 111X90 A