Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6006488
Cod. Produttore
6006488
Cod. EAN
4012196933372

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MPG 65 A4 Piastra
  • Uso: Montaggio a parete
  • Fissaggio: Senza viti
  • Compatibilità: Passerelle grigliate
  • Materiale: Acciaio inox A4
  • Serie: MPG 65
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
  • Applicazione: Supporto robusto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il fissaggio a parete senza viti di passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

larghezza della piastra

65 mm

altezza della piastra

68 mm

Produttore

MPG 65 VA4404 PIASTRA DI MONTAGGIO