Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC018203109
Cod. Produttore
018203109
Cod. EAN
8054684000728

Informazioni di prodotto

Serie MPE - Morsettiera per messa a terra a 2 poli, sezione nominale 25 mmq
Descrizione del produttore: Base isolante stampata in SMC (vetroresina). Calotta di protezione in policarbonato trasparente. Morsetti serrafilo in acciaio inox AISI 303. Boccole di misura in acciaio inox AISI 303 con foro ø 4. Barrette di collegamento in ottone stagnato. Dispositivi di sezionamento circuito in ottone stagnato. Supporti in acciaio inox AISI 303. Supporti per fissaggio scaricatore (tipo cilindrico ø 53 x 86 con fissaggio a barra – interasse 118 mm). Da installare in cassette a piantana. Applicazioni: per messa a terra di linea di condotte protette catodicamente e per i posti terminali di allacciamenti. Grado di protezione IP 10 secondo CEI EN 60529.

tipo di montaggio

Vite

larghezza

110 mm

altezza

213 mm

profondità

62 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

2

Produttore

DKC

Morsettiera messa a terra 2 poli 25 mmq serie MPE per linee condotte protette catodicamente