Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC018202002
Cod. Produttore
018202002
Cod. EAN
8054684000711

Informazioni di prodotto

Serie MPE - Morsettiera per shuntaggio e bilanciamento a 2 poli, sezione nominale 25 mmq
Descrizione del produttore: Base isolante stampata in SMC (vetroresina). Morsetti in acciaio inox. Ponticello di c.c. in ottone stagnato. Sbarre di connessione in ottone stagnato. Sezionamento a piastrina per misura. Possibilità di sostituzione ponticello di c.c. con resistore di bilanciamento. Per shuntaggio di giunti dielettrici in esecuzione aperta, chiusa o con resistenza variabile di bilanciamento. Applicazioni: per collegamento elettrico fra più tubazioni in incrocio o in parallelismo per estensione della protezione catodica o per misura e controllo delle interferenze reciproche.

tipo di montaggio

Vite

larghezza

110 mm

altezza

178 mm

profondità

48 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

2

Produttore

DKC

Morsettiera shuntaggio bilanciamento 2 poli 25 mmq protezione catodica giunti dielettrici