Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC018201012
Cod. Produttore
018201012
Cod. EAN
8054684000667

Informazioni di prodotto

Serie MPE - Morsettiera per presa potenziale a 1 polo, sezione nominale 25 mmq
Descrizione del produttore: Base isolante stampata in SMC (vetroresina). Morsetti a bullone M8 in acciaio inox AISI 304 con alveolo ø 4 per spinotti di misura. Applicazioni - Per presa di potenziale su tubazioni per misure istantanee e registrate con o senza elettrodo di riferimento.

tipo di montaggio

Vite

larghezza

40 mm

altezza

180 mm

profondità

27 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

1

Produttore

DKC

Morsettiera presa potenziale 1 polo 25 mmq acciaio inox per tubazioni misure elettriche