Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC018204008
Cod. Produttore
018204008
Cod. EAN
8054684000735

Informazioni di prodotto

Serie MPE - Morsettiera per verifica coppie voltmetriche a 8 poli, sezione nominale 6 mmq
Descrizione del produttore: Base isolante stampata in SMC (vetroresina). Morsetti passanti in ottone con attacco a vite per capicorda. Colonnette in acciaio inox con alveolo ø 4. Applicazioni: per verifica delle coppie voltmetriche fra ciascun incrocio o parallelismo fra tubazioni ed elettrodi di riferimento.

tipo di montaggio

Vite

larghezza

110 mm

altezza

178 mm

profondità

29 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

8

Produttore

DKC

Morsettiera Serie MPE 8 Poli 6 mmq per Verifica Coppie Voltmetriche Tubazioni Elettrodi