Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Varie Ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22530
Cod. Produttore
0000022530
Cod. EAN
8010300225302

Informazioni di prodotto

rete di protezione
Rete di protezione MPC RP 400 realizzata in acciaio zincato, ideale per garantire sicurezza e durabilità in applicazioni elettriche. La struttura circolare con maglie resistenti assicura una protezione efficace contro corpi estranei, mantenendo al contempo una buona ventilazione. Progettata per resistere a condizioni ambientali impegnative, offre una soluzione robusta e affidabile per la protezione di componenti elettrici e impianti. Descrizione del produttore: Rete di protezione da applicare al prodotto sul lato di aspirazione per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile

colore

Acciaio inossidabile

materiale

Acciaio zincato

Diametro nominale del condotto

414 mm

Con incasso per finestra

Diametro facciata

481 mm

Con rete per uccelli

Produttore

Rete protezione MPC RP 400 per aspirazione sicurezza accessibile