› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Raccordo flessibile MPC RA 400 per aspirazione ventilazione civile residenziale

Cod. Rexel VR22519
Cod. Produttore 0000022519
Cod. EAN 8010300225197

Informazioni principali

  • Descrizione: MPC RA 400
  • Tipo: Raccordo flessibile
  • Funzione: Collegamento tubo
  • Applicazione: Aspirazione/mandata
  • Serie: VR22519

Descrizione del prodotto

Raccordo flessibile MPC RA 400 di colore grigio, progettato per garantire una connessione sicura e adattabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura flessibilità e protezione nelle installazioni, facilitando la gestione dei collegamenti in spazi ridotti o con esigenze di movimento. Ideale per applicazioni che richiedono un grado di protezione specifico e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo flessibile per facilitare il raccordo del prodotto con il tubo di aspirazione o mandata

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Raccordo flessibile MPC RA 400 per aspirazione ventilazione civile residenziale