› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Raccordo flessibile MPC RA 350 per aspirazione civile residenziale

Cod. Rexel VR22518
Cod. Produttore 0000022518
Cod. EAN 8010300225180

Informazioni principali

  • Serie: MPC RA 350
  • Tipo: Raccordo flessibile
  • Funzione: Collega tubo aspirazione
  • Applicazione: Mandata e aspirazione
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non indicata
  • Certificazioni: Non fornite

Descrizione del prodotto

Raccordo flessibile MPC RA 350 di colore grigio, progettato per garantire connessioni sicure e adattabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una protezione affidabile e una facile installazione. La struttura flessibile consente di assorbire vibrazioni e movimenti, migliorando la sicurezza e la longevità degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza nel collegamento dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Raccordo flessibile per facilitare il raccordo del prodotto con il tubo di aspirazione o mandata

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Raccordo flessibile MPC RA 350 per aspirazione civile residenziale