› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Raccordo flessibile MPC RA 250 per aspirazione ventilazione

Cod. Rexel VR22516
Cod. Produttore 0000022516
Cod. EAN 8010300225166

Informazioni principali

  • Serie: MPC RA 250
  • Tipo: Raccordo flessibile
  • Uso: Collegamento tubo aspirazione
  • Materiale: Flessibile resistente
  • Compatibilità: Mandata e aspirazione
  • Installazione: Facile e rapida
  • Dimensioni: Standard per tubi
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Raccordo flessibile MPC RA 250 di colore grigio, progettato per garantire connessioni sicure e adattabili negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una lunga durata e affidabilità nelle installazioni. La struttura flessibile permette un facile adattamento a diverse configurazioni, facilitando l’installazione e migliorando la gestione dei cavi elettrici. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni pratiche e robuste per il collegamento di condotti e componenti elettrici. Descrizione del produttore: Raccordo flessibile per facilitare il raccordo del prodotto con il tubo di aspirazione o mandata

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Raccordo flessibile MPC RA 250 per aspirazione ventilazione