› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Flangia MPC FL 350 acciaio DN 300 uso industriale

Cod. Rexel VR22525
Cod. Produttore 0000022525
Cod. EAN 8010300225258

Informazioni principali

  • Diametro nominale: DN 300
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Tipo: Flangia saldata
  • Finitura: Non trattata
  • Serie: MPC FL 350
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Resistenza: Elevata durata
  • Affidabilità: Robustezza garantita

Descrizione del prodotto

Flangia in acciaio di diametro nominale DN 300 con flangia a saldare superiore. Realizzata in materiale non trattato, garantisce robustezza e affidabilità per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e durevoli. Ideale per connessioni sicure e stabili in impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: La flangia saldata MPC FL 350 è realizzata in acciaio di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con un diametro nominale di DN 300, questa flangia è ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e affidabilità. Non trattata, offre una superficie versatile per diverse esigenze. Scegliere la flangia MPC FL 350 significa optare per un prodotto che combina performance e resistenza, perfetto per la tua attività.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro esterno tubo

431 mm

Tipo flangia

Flangia a saldare sopra

Numero di fori per i bulloni

8

diametro nominale

DN 300

Flangia MPC FL 350 acciaio DN 300 uso industriale