Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Varie Ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22523
Cod. Produttore
0000022523
Cod. EAN
8010300225234

Informazioni di prodotto

Flangia
Flangia a saldare sopra in acciaio non trattato con diametro nominale DN 200, progettata per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura resistente assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Flangia per facilitare il raccordo del prodotto con il tubo di aspirazione o mandata

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro esterno tubo

292 mm

Tipo flangia

Flangia a saldare sopra

Numero di fori per i bulloni

8

diametro nominale

DN 200

Produttore

Flangia MPC FL 250 raccordo tubo aspirazione ventilazione civile residenziale