›

MP160 SM 3P 50A 16KA

Cod. Rexel BTIT7MP13E50
Cod. Produttore T7MP13E50
Cod. EAN 8005543438978

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50A
  • Poli: 3P
  • Corrente di interruzione: 16kA
  • Corrente nominale motore: 630A
  • Tipo: Interruttore motori
  • Serie: MEGATIKER
  • Modello: MP160 SM
  • Protezione: Standard industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MP1 160E - interruttore per protezione motori - 3P - In= 50A - Icu= 16kA - Ii= 630A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

50 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

500 ... 500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 ... 500 A

Serie

MEGATIKER

MP160 SM 3P 50A 16KA