Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7084781
Cod. Produttore
7084781
Cod. EAN
4012196146956

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio curvato, grande 265x200 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio ad angolo per il fissaggio al longherone laterale della passerella.

colore

Zinco

Tipologia

Verticale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

200 mm

altezza della piastra

240 mm

Produttore

MP WI GR. FS PIASTRA DI MONTAGGIO C