Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
CP7085133
Cod. Produttore
7085133
Cod. EAN
4012195166320

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MP UNI A2 Piastra
  • Uso: Fissaggio longherone
  • Applicazione: Passerella scatole
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Quantità consigliata: 40 pezzi
  • Dimensioni compatte: Standard UNI
  • Serie: CP7085133
  • Installazione: Facile e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il fissaggio al longherone laterale della passerella di scatole di derivazione e scatole porta apparecchi.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Orizzontale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

170 mm

altezza della piastra

120 mm

Produttore

MP UNI VA4301 PIASTRA DI MONTAGGIO