Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7084757
Cod. Produttore
7084757
Cod. EAN
4012196146772

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Uso: Fissaggio scatole
  • Versione: Piatta
  • Quantità consigliata: 40 pezzi
  • Serie: MP FL FS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra per il fissaggio di scatole di derivazione ed apparecchi in versione piatta.

colore

Zinco

Tipologia

Verticale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

120 mm

altezza della piastra

235 mm

Produttore

MP FL FS PIASTRA DI MONT. 235X120