Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122214I
Cod. Produttore
122214I
Cod. EAN
8010703382206

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico MP 80/500 SLIM progettato per garantire un'efficienza energetica ottimale in spazi ridotti. Questo dispositivo offre una potenza stabile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’alimentazione continua e sicura. La sua struttura compatta facilita l’installazione in ambienti con spazio limitato, mantenendo elevate prestazioni e durabilità. Realizzato con materiali di qualità, assicura resistenza e lunga durata nel tempo, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

corrente d’uscita

350 mA

gamma di tensione d’uscita

30 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

30 mm

lunghezza

280 mm

prodotto Sustainable

Si