Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122212
Cod. Produttore
122212
Cod. EAN
8010703358072

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED MP 80/350 Slim progettato per garantire un'efficienza elevata e un funzionamento affidabile in applicazioni di illuminazione a LED. Caratterizzato da un design compatto e sottile, facilita l'installazione anche negli spazi più ridotti. Offre una corrente costante di 350 mA, ideale per alimentare strisce LED e moduli luminosi con potenza fino a 80 watt. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza, è adatto a impieghi professionali nel settore elettrico. Questo alimentatore garantisce prestazioni stabili e protezione contro sovraccarichi, contribuendo a mantenere l'integrità e la longevità dei sistemi di illuminazione LED.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

corrente d’uscita

200 mA

gamma di tensione d’uscita

30 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

30 mm

lunghezza

280 mm

prodotto Sustainable

Si