Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127051
Cod. Produttore
127051
Cod. EAN
8010703360969

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED MP 65 HBI progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a dispositivi LED. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono efficienza energetica e sicurezza nell'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, supportando l'illuminazione a LED con potenza adeguata e protezione contro sovraccarichi. Adatto per impianti elettrici professionali, facilita il funzionamento ottimale di sistemi di illuminazione moderni.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

I

corrente d’uscita

350 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

64 mm

lunghezza

110 mm