Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122208
Cod. Produttore
122208
Cod. EAN
8010703357235

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici multicorrente in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED MP 55 HC BI, progettato per garantire un'efficienza energetica ottimale e una lunga durata. Questo dispositivo è ideale per l'alimentazione di sistemi LED, assicurando stabilità e sicurezza nell'erogazione della corrente elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e resistenza nel tempo, rendendolo una soluzione perfetta per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e sicure.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

I

corrente d’uscita

1050 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

76 mm

lunghezza

129 mm