Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122208/14
Cod. Produttore
122208/14
Cod. EAN
8010703357228

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici multicorrente in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore elettro MP 55 1400 BI, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia, assicurando prestazioni costanti e sicurezza operativa. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, supportando le esigenze di sistemi elettrici professionali. La sua configurazione è studiata per facilitare l'integrazione in diversi contesti, rendendolo una scelta versatile per il settore elettrico.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

I

corrente d’uscita

1050 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

64 mm

lunghezza

110 mm