Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127310
Cod. Produttore
127310
Cod. EAN
8010703360037

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici multicorrente in corrente continua con DIP-SWITCH
Descrizione del produttore: Alimentatore LED MP 55 HC/2 progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a dispositivi LED. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono efficienza energetica e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali nel controllo dell'illuminazione. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, rendendolo una scelta sicura e funzionale per impianti di illuminazione a LED.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

corrente d’uscita

1050 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

76 mm

lunghezza

129 mm

prodotto Sustainable

Si