Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127310/14
Cod. Produttore
127310/14
Cod. EAN
8010703360297

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici multicorrente in corrente continua con DIP-SWITCH
Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico MP 55 1400/2 progettato per garantire un'efficiente alimentazione elettrica in impianti e sistemi industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una fornitura stabile e continua di energia, contribuendo a ottimizzare le prestazioni degli apparecchi collegati. La sua struttura compatta facilita l’installazione anche in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

corrente d’uscita

1050 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

76 mm

lunghezza

129 mm