Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122204
Cod. Produttore
122204
Cod. EAN
8010703357211

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED MP 50 K3 progettato per garantire un'efficiente alimentazione di sistemi di illuminazione a LED. Questo dispositivo assicura stabilità e affidabilità nella gestione della corrente elettrica, contribuendo a ottimizzare le prestazioni e la durata delle luci LED. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un'alimentazione costante e sicura, è realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e resistenza nel tempo. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, offre una soluzione compatta e funzionale per il controllo dell'illuminazione a LED.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

350 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

79 mm

lunghezza

124 mm

prodotto Sustainable

Si