Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122454
Cod. Produttore
122454
Cod. EAN
8010703309296

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED MP 32 BI progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile ai sistemi di illuminazione a LED. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata, assicurando prestazioni ottimali in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e compatta facilita l'installazione e la gestione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile per il controllo dell'illuminazione LED.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

corrente d’uscita

350 mA

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

67 mm

lunghezza

93.5 mm