› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori industriali

Aspiratore elicoidale 300 mm trifase per installazione a parete

Cod. Rexel VR42304
Cod. Produttore 0000042304
Cod. EAN 8010300423043

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 300 mm
  • Portata max aria: 2.200 m³/h
  • Motore: AC asincrono trifase
  • Classe isolamento: F
  • Girante: 6 pale profilo alare
  • Materiale griglia: acciaio elettrosaldato
  • Serie: MP 304 T
  • Finitura: verniciatura polvere

Descrizione del prodotto

Ventilatore di sfiato industriale caratterizzato da una struttura robusta e un design funzionale. Dotato di pale arancioni ad alta efficienza per un’ottima circolazione dell’aria, garantisce un grado di protezione IP55 che assicura resistenza a polvere e getti d’acqua. Ideale per ambienti che richiedono un’efficace ventilazione senza valvola di chiusura, offre affidabilità e durabilità nel tempo. La costruzione è studiata per facilitare l’installazione e l’uso in contesti elettrici e industriali. Descrizione del produttore: Diametro nominale 300 mm Pannello per il fissaggio a parete stampato in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciato a polvere polyestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo agli agenti atmosferici. Boccaglio facente corpo unico con il pannello, calibrato per ottimizzare il flusso d?aria. Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La facilit? di rimozione semplifica la manutenzione e pulizia del ventilatore. Motore AC asincrono trifase ad 1 velocit? con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere con doppio schermo di tenuta, con classe di isolamento elettrico F. Portata massima 2.200 m3/h Girante a 6 pale a profilo alare calettata su un mozzo in alluminio pressofuso, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940,? Classe di equilibratura 6.3), ottimizzata per massimizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampata in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilit? dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici. Controllabile in velocit? mediante regolatori Vortice. "

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

380 V

volume trasportato

2200 METROC_ORA

larghezza nominale

300 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Aspiratore elicoidale 300 mm trifase per installazione a parete