› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori industriali

Aspiratore elicoidale 300 mm 2200 m3/h parete civile residenziale

Cod. Rexel VR42204
Cod. Produttore 0000042204
Cod. EAN 8010300422046

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 300 mm
  • Portata massima: 2.200 m³/h
  • Motore: AC monofase 1 velocità
  • Classe isolamento: F
  • Girante: 6 pale profilo alare
  • Materiale girante: Polipropilene caricato
  • Griglia protezione: Acciaio elettrosaldato
  • Serie: MP 304 M

Descrizione del prodotto

Ventilatore di tipo sfiato senza valvola di chiusura, con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali e civili. Dotato di pale arancioni ad alta efficienza, offre una robusta struttura in materiale resistente, ideale per applicazioni che richiedono durabilità e protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Questo prodotto assicura un flusso d'aria costante e affidabile, contribuendo al mantenimento di condizioni ottimali di temperatura e qualità dell'aria. Descrizione del produttore: Diametro nominale 300 mm Pannello per il fissaggio a parete stampato in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciato a polvere polyestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo agli agenti atmosferici. Boccaglio facente corpo unico con il pannello, calibrato per ottimizzare il flusso d?aria. Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La facilit? di rimozione semplifica la manutenzione e pulizia del ventilatore. Motore AC asincrono monofase ad 1 velocit? con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere con doppio schermo di tenuta, con classe di isolamento elettrico F. Portata massima 2.200 m3/h Girante a 6 pale a profilo alare calettata su un mozzo in alluminio pressofuso, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940,? Classe di equilibratura 6.3), ottimizzata per massimizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampata in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilit? dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici. Controllabile in velocit? mediante regolatori Vortice. "

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

220 V

volume trasportato

2200 METROC_ORA

larghezza nominale

300 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Aspiratore elicoidale 300 mm 2200 m3/h parete civile residenziale