› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori industriali

Aspiratore elicoidale 250mm 1150m3/h parete industriale

Cod. Rexel VR42354
Cod. Produttore 0000042354
Cod. EAN 8010300423548

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 250 mm
  • Portata max aria: 1.150 m³/h
  • Motore: AC trifase 1 velocità
  • Classe isolamento: F
  • Girante: 6 pale profilo alare
  • Materiale griglia: acciaio elettrosaldato
  • Finitura: vernice epossidica nera
  • Serie: MP 254 T

Descrizione del prodotto

Ventilatore assiale di tipo sfiato con grado di protezione IP55, progettato per garantire un’efficace ventilazione in ambienti industriali e civili. La struttura robusta e resistente assicura durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo gravose. Le pale arancioni sono ottimizzate per un flusso d’aria costante e silenzioso, mentre l’assenza di valvola di chiusura facilita il passaggio dell’aria. Questo ventilatore è ideale per applicazioni che richiedono un’alta efficienza di sfiato e protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Descrizione del produttore: Diametro nominale 250 mm Pannello per il fissaggio a parete stampato in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciato a polvere polyestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo agli agenti atmosferici. Boccaglio facente corpo unico con il pannello, calibrato per ottimizzare il flusso d?aria. Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La facilit? di rimozione semplifica la manutenzione e pulizia del ventilatore. Motore AC asincrono trifase ad 1 velocit? con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere con doppio schermo di tenuta, con classe di isolamento elettrico F. Portata massima 1.150 m3/h Girante a 6 pale a profilo alare calettata su un mozzo in alluminio pressofuso, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940,? Classe di equilibratura 6.3), ottimizzata per massimizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampata in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilit? dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici. Controllabile in velocit? mediante regolatori Vortice. "

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

380 V

volume trasportato

1150 METROC_ORA

larghezza nominale

250 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Aspiratore elicoidale 250mm 1150m3/h parete industriale