› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori industriali

Aspiratore elicoidale 250 mm 1150 m3/h parete civile residenziale

Cod. Rexel VR42254
Cod. Produttore 0000042254
Cod. EAN 8010300422541

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 250 mm
  • Portata massima: 1.150 m³/h
  • Motore: AC asincrono monofase
  • Classe isolamento: F
  • Girante: 6 pale profilo alare
  • Materiale griglia: acciaio elettrosaldato
  • Serie: MP 254 M
  • Finitura: vernice poliestere grigia

Descrizione del prodotto

Ventilatore di sfiato con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e dotato di pale arancioni ad alta efficienza, assicura un flusso d’aria ottimale e duraturo. Ideale per applicazioni che richiedono un sistema di sfiato affidabile senza valvola di chiusura, combina robustezza e prestazioni elevate per mantenere la qualità dell’aria e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Diametro nominale 250 mm Pannello per il fissaggio a parete stampato in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciato a polvere polyestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo agli agenti atmosferici. Boccaglio facente corpo unico con il pannello, calibrato per ottimizzare il flusso d?aria. Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La facilit? di rimozione semplifica la manutenzione e pulizia del ventilatore. Motore AC asincrono monofase ad 1 velocit? con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere con doppio schermo di tenuta, con classe di isolamento elettrico F. Portata massima 1.150 m3/h Girante a 6 pale a profilo alare calettata su un mozzo in alluminio pressofuso, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940,? Classe di equilibratura 6.3), ottimizzata per massimizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampata in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilit? dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici. Controllabile in velocit? mediante regolatori Vortice. "

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

220 V

volume trasportato

1150 METROC_ORA

larghezza nominale

250 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Aspiratore elicoidale 250 mm 1150 m3/h parete civile residenziale