Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001A5024N
Cod. Produttore
001A5024N
Cod. EAN
8050456004222

Informazioni di prodotto

ATI MOTORE BATTENTE 24V 5M 2MS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motoriduttore 24 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

larghezza max. del battente

3 mm

peso max. del battente

1000 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

24 V

Fine corsa

Interruttore di fine corsa interno