Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001F40230E
Cod. Produttore
001F40230E
Cod. EAN
8050456008794

Informazioni di prodotto

MOTORIDUTTORE 230 V AC CON ENCODER

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motoriduttore irreversibile con encoder.

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

larghezza max. del battente

2 mm

peso max. del battente

300 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

230 V