Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001A3000
Cod. Produttore
001A3000
Cod. EAN
8050456003911

Informazioni di prodotto

ATI MOTORE BATTENTE 230V 3M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

larghezza max. del battente

3 mm

peso max. del battente

800 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

230 V

Fine corsa

Interruttore di fine corsa interno