Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001FROG-PM6
Cod. Produttore
001FROG-PM6
Cod. EAN
8050456009401

Informazioni di prodotto

FROG MOTORE INTERRATO 230V 7M ENC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 7 m e 550 kg di peso.

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

larghezza max. del battente

7 mm

peso max. del battente

1000 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

230 V