Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001FROG-PM4
Cod. Produttore
001FROG-PM4
Cod. EAN
8050456009395

Informazioni di prodotto

FROG MOTORE INTERRATO 230V 5,5M ENC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 5,5 m e 700 kg di peso.

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

peso max. del battente

1800 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

230 V