Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001A5006
Cod. Produttore
001A5006
Cod. EAN
8050456004178

Informazioni di prodotto

ATI MOTORE BATTENTE 230V 5M LENTO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motoriduttore irreversibile per cancelli a battente fino a 5 m per anta, con micro di finecorsa di apertura.

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

larghezza max. del battente

5 mm

peso max. del battente

400 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

230 V

Fine corsa

Interruttore di fine corsa interno