Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001AX402306
Cod. Produttore
001AX402306
Cod. EAN
8050456004680

Informazioni di prodotto

AXO MOTORE PISTONE 230V 4M ENC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 4 m e 300 kg di peso.

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

larghezza max. del battente

4 mm

peso max. del battente

800 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

230 V