Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001FROG-AE
Cod. Produttore
001FROG-AE
Cod. EAN
8050456009227

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 V AC
  • Potenza motore: 460 W
  • Assorbimento: 1,9 A
  • Tempo manovra 90°: 18 s
  • Intermittenza/Lavoro: 30 %
  • Cicli/ora: 11
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: FROG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

peso max. del battente

400 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

230 V

Produttore

Motore interrato 230V 3,5m con encoder per cancelli battente fino 400 kg

€ 391,40 x 1 pz.
(pz.)