Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
metodo di raffreddamento
aria
tensione di dimensionamento
480 V
esecuzione
motore sincrono trifase
corrente di dimensionamento
3 A
numero di giri nominale a frequenza nominale
8000 Upm
numero di fasi
3
numero di poli
10
potenza nominale a frequenza nominale
0.7 kW
tipo di tensione
AC/DC
coppia nominale
2.2 Nm
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEBSH0703P12F1A Cod. Produttore: BSH0703P12F1A Cod. EAN: 3389118137264
Cod. Rexel: TEBSH0701P31F2A Cod. Produttore: BSH0701P31F2A Cod. EAN: 3389118135819
Cod. Rexel: TEBSH1403P01A2A Cod. Produttore: BSH1403P01A2A Cod. EAN: 3389118142572
Cod. Rexel: TEBMH1001T01A1A Cod. Produttore: BMH1001T01A1A Cod. EAN: 3606485200644
Cod. Rexel: TEILA1F572TB1F0 Cod. Produttore: ILA1F572TB1F0 Cod. EAN: 3389119225571
Cod. Rexel: TEILS1M853TB1A0 Cod. Produttore: ILS1M853TB1A0 Cod. EAN: 3389119227353
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te