Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0701T17A2A
Cod. Produttore
BMH0701T17A2A
Cod. EAN
3606485194394

Informazioni di prodotto

Motore elettrico per tapparelle efficiente e robusto, progettato per facilitare l’installazione e garantire prestazioni affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al design compatto da 70 mm
  • Protezione IP54 per maggiore durabilità e sicurezza
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con coppia da 1,4 Nm
  • Funzionamento silenzioso e affidabile
  • Maggiore comfort e automazione delle tapparelle

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 CHI.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

6 A

tensione nominale

240 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,35 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

1,35 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 CHI.