Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM32SU45M2
Cod. Produttore
LXM32SU45M2
Cod. EAN
3606480694806

Informazioni di prodotto

Servo Drive AC Lexium32 Sercos III 3A Monofase, 115/200/240 Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il servoazionamento di movimento è dotato di filtro EMC integrato. Offre 2 ingressi digitali di cattura e 3 uscite digitali. È un servoazionamento per il movimento con una tensione di alimentazione nominale da 100 V a 120 V, da 200 V a 240 V, una corrente di uscita continua di 1,5 A a 8 kHz e una potenza continua di 150 W a 115 V. È dotato di connettore RJ45 (con etichetta CN7) per Modbus. Offre l'isolamento elettrico tra alimentazione e controllo. Fornisce un'interfaccia di comunicazione Modbus e SERCOS III. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 68 mm (larghezza) x 237 mm (profondità) x 270 mm (altezza). Pesa 1.7 kg. Questo prodotto è certificato da CSA. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3. Questo prodotto è compatibile con il servomotore BSH (55 mm, stack 1). La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

68 mm

altezza

270 mm

profondità

237 mm

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

1

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

8 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,3 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,3 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

230 V

corrente di uscita nominale I2N

1,5 A

tensione di rete

115 ... 230 V

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servo Drive AC Lexium32 Sercos III 3A Monofase, 115/200/240 Vca