Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
larghezza
48 mm
altezza
270 mm
profondità
237 mm
numero di ingressi digitali
6
numero di uscite digitali
2
numero di ingressi analogici
3
numero di uscite analogiche
1
grado di protezione (IP)
Altro
frequenza di rete
50/60 Hz
tipo di convertitore
Numero di fasi d'uscita
Numero di fasi d'entrata
impiego ammesso in ambito industriale
Max. frequenza d'uscita
8 Hz
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
0,3 KILOWATT
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa
10 %
tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa
5 %
Tensione d'uscita massima
230 V
corrente di uscita nominale I2N
1,5 A
tensione di rete
115 ... 230 V
Serie
Lexium 32 / Motors
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te