Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M8223R30
Cod. Produttore
VW3M8223R30
Cod. EAN
3606480166822

Informazioni di prodotto

Cavo RJ45 - fili liberi, PTO/PTI - 3 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di cavi per il controllo di treni di impulsi o connessioni in daisy chain. È dotato di un'estremità libera e di un connettore di tipo RJ45. Trasmette i segnali tra due servomotori, in una topologia di tipo daisy-chain e in un sistema di dispositivi cablati. Misura 3 metri di lunghezza e pesa 0,5 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BMH. È compatibile con i servomotori di tipo BMH e BSH e i servoazionamenti Lexium 32. Questo è un set di cavi PTO preassemblato per servomotori BSH. Si collega al connettore PTO del servomotore BMH e all'interfaccia PTO del servoazionamento Lexium 32. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Cavo RJ45 - fili liberi, PTO/PTI - 3 m