Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5101R15
Cod. Produttore
VW3M5101R15
Cod. EAN
3606480166594

Informazioni di prodotto

Cavo motore BSH-BMH 1,5MMQ-1,5M-CONN/F.L.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un set preassemblato di cavi di potenza schermati per servomotori BMH. È dotato di un connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, l'altra estremità del cavo ha fili liberi. La schermatura del cavo di alimentazione serve come protezione dalla compatibilità elettromagnetica. La sezione del filo è 4x 1,5squaremm e 2x 1squaremm. Misura 1,5 m di lunghezza e pesa 0,6 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BMH. È compatibile con i tipi di servomotori BMH070, BMH100 e BMH1401. Si tratta di un cavo motore schermato preassemblato per servomotori BMH. Si collega al connettore di alimentazione dei servomotori BMH. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

1,5 m

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

6

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Cavo motore BSH-BMH 1,5MMQ-1,5M-CONN/F.L.