Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1401P01F2A
Cod. Produttore
BMH1401P01F2A
Cod. EAN
3606485201245

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP54 2 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

1.45 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

6.9 Nm