Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di fori di fissaggio
1
sezione nominale
53.5 mm²
superficie
lucido
angolo di raccordo
180° (orizzontale)
Serie
Harmony_Rel___statici
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TESSL1D03JD Cod. Produttore: SSL1D03JD Cod. EAN: 3606480579646
Cod. Rexel: TESSL1D03BD Cod. Produttore: SSL1D03BD Cod. EAN: 3606480579653
Cod. Rexel: TESSM1A112F7 Cod. Produttore: SSM1A112F7 Cod. EAN: 3606480579493
Cod. Rexel: TESSM1D312BD Cod. Produttore: SSM1D312BD Cod. EAN: 3606480579479
Cod. Rexel: GRF040879 Cod. Produttore: F040879 Cod. EAN:
Cod. Rexel: TESSLZRA1 Cod. Produttore: SSLZRA1 Cod. EAN: 3606480580161
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te