Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBHI350
Cod. Produttore
HI350
Cod. EAN
8017963071000

Informazioni di prodotto

Piastrina terminale, colore blu, per HMR.16
Morsetto di potenziale HMR.16(EX)I progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Questo componente elettrico è ideale per la distribuzione e la ripartizione della corrente, offrendo affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e assicurare una connessione stabile, rendendolo adatto a impianti con un piano di collegamento. La qualità dei materiali utilizzati assicura durata nel tempo e performance costanti, caratteristiche fondamentali per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: HMR.16(Ex)i Piastrina terminale, colore blu, per HMR.16

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

80 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Produttore

Morsetto potenziale HMR.16(EX)I blu piastrina terminale per impianti elettrici professionali