› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Morsetto neutro compatibile GA016C-GA040C per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel LWGAX31C
Cod. Produttore GAX31C
Cod. EAN 8013975178027

Informazioni principali

  • Corrente termica IEC ≤ 63 A
  • Dimensioni: 78x43x12 mm
  • Serie: GAX31C
  • Omologazioni: CSA, UL, IEC
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Compatibile con: GA016C...GA040C
  • Tipo: Morsetto neutro
  • Standard: IEC/EN 60947-1,3,5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MORSETTO DI NEUTRO, PER GA016C...GA040C

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Morsetto di conduttore neutro

Accessorio

Morsetto neutro compatibile GA016C-GA040C per impianti elettrici industriali