› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Morsetto neutro per interruttori GA016A-GA040A-GA063SA-GA040D connessione sicura impianti elettrici

Cod. Rexel LWGAX31A
Cod. Produttore GAX31A
Cod. EAN 8013975178003

Informazioni principali

  • Corrente termica: 63 A
  • Tensione di isolamento: 1000 V
  • Tipo attacco: A bussola
  • Sezione conduttori: 0,75-16 mm²
  • Vite: M4 Phillips 2
  • Temperatura impiego: -25°C +55°C
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: GAX31A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MORSETTO DI NEUTRO, PER GA016A...GA040A, GA063SA E GA040D

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Morsetto di conduttore neutro

Accessorio

Morsetto neutro per interruttori GA016A-GA040A-GA063SA-GA040D connessione sicura impianti elettrici